曜日別特売

カラーフロンNO.10F

カラーフロンNO.10F - オキツモ
(1件のレビュー)

落ち着いた半ツヤ光沢でカラーバリエーションも広く、ほとんどの範囲でカラー調色ができます。
フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。

用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様半ツヤ耐熱温度(℃)200主な用途設備外面危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐摩耗、耐候危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37604427No.10F-11缶(1kg)アルミ・鉄・ステンレス
4,500
取扱い終了
代替品有
37604436No.10F-11缶(4kg)アルミ・鉄・ステンレス
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
37604445No.10F-201缶(1kg)アルミ・鉄・ステンレス
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
37604454No.10F-201缶(4kg)アルミ・鉄・ステンレス
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
37604463No.10F-351缶(1kg)レッドアルミ・鉄・ステンレス
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
37604472No.10F-351缶(4kg)レッドアルミ・鉄・ステンレス
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20353122NO.10F-11缶(16kg)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20353138NO.10F-41缶(16kg)グリーン-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20353147NO.10F-41缶(4kg)グリーン-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20353156NO.10F-41缶(1kg)グリーン-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20353165NO.10F-51缶(16kg)メタリックシルバー-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20353174NO.10F-51缶(3kg)メタリックシルバー-
オープン
取扱い終了
代替品有
20353183NO.10F-51缶(800g)メタリックシルバー-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20353192NO.10F-91缶(16kg)チタンイエロー-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20353226NO.10F-101缶(16kg)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20353253NO.10F-201缶(16kg)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20353262NO.10F-231缶(16kg)イエロー-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20353296NO.10F-301缶(16kg)ブルー-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20353323NO.10F-351缶(16kg)レッド-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20353208NO.10F-91缶(4kg)チタンイエロー-
オープン
取扱い終了
返品不可
20353217NO.10F-91缶(1kg)チタンイエロー-
オープン
取扱い終了
返品不可
20353235NO.10F-101缶(4kg)-
オープン
取扱い終了
返品不可
20353244NO.10F-101缶(1kg)-
オープン
取扱い終了
返品不可
20353278NO.10F-231缶(4kg)イエロー-
オープン
取扱い終了
返品不可
20353287NO.10F-231缶(1kg)イエロー-
オープン
取扱い終了
返品不可
20353305NO.10F-301缶(4kg)ブルー-
オープン
取扱い終了
返品不可
20353314NO.10F-301缶(1kg)ブルー-
オープン
取扱い終了
返品不可
20353332NO.10F-351缶(4kg)レッド-
オープン
取扱い終了
返品不可
20353348NO.10F-351缶(1kg)レッド-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37604427No.10F-16284924010F-1画像準備中意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ1缶(1kg)
3,998
税込4,398
品番が変更になりました
37604436No.10F-16284924910F-1画像準備中意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ1缶(4kg)
13,980
税込15,378
品番が変更になりました
37604445No.10F-206284933710F-20画像準備中意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ1缶(1kg)
3,998
税込4,398
品番が変更になりました
37604454No.10F-206284934610F-20画像準備中意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ1缶(4kg)
13,980
税込15,378
品番が変更になりました
37604463No.10F-356284939810F-35画像準備中意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ1缶(1kg)
5,798
税込6,378
品番が変更になりました
37604472No.10F-356284940710F-35画像準備中意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ1缶(4kg)
21,980
税込24,178
品番が変更になりました
20353122NO.10F-16284895110F-1画像準備中意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ1缶(16kg)
48,980
税込53,878
品番が変更になりました
20353138NO.10F-46284896010F-4画像準備中意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ1缶(16kg)
54,980
税込60,478
品番が変更になりました
20353147NO.10F-46284926710F-4画像準備中意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ1缶(4kg)
15,980
税込17,578
品番が変更になりました
20353156NO.10F-46284925810F-4画像準備中意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ1缶(1kg)
4,798
税込5,278
品番が変更になりました
20353165NO.10F-56284896910F-5画像準備中意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ1缶(16kg)
49,980
税込54,978
品番が変更になりました
20353174NO.10F-56284928510F-5画像準備中意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ1缶(3kg)
9,998
税込10,998
品番が変更になりました
20353183NO.10F-56284927610F-5画像準備中意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ1缶(800kg)
3,500
税込3,850
品番が変更になりました
20353192NO.10F-96284897810F-9画像準備中意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ1缶(16kg)
59,980
税込65,978
品番が変更になりました
20353226NO.10F-106284898710F-10画像準備中意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ1缶(16kg)
48,980
税込53,878
品番が変更になりました
20353253NO.10F-206284899610F-20画像準備中意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ1缶(16kg)
48,980
税込53,878
品番が変更になりました
20353262NO.10F-236284900510F-23画像準備中意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ1缶(16kg)
59,980
税込65,978
品番が変更になりました
20353296NO.10F-306284902110F-30画像準備中意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ1缶(16kg)
69,980
税込76,978
品番が変更になりました
20353323NO.10F-356284903010F-35画像準備中意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ1缶(16kg)
81,980
税込90,178
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-10-16
用途: ボイラーの錆対策

色が非常にきれいでした。
乾いた後の手触りもすべすべしていてきもちがいいです。
 難点は、溶剤が少し特殊になることでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする