CoroCut(R)3 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

CoroCut(R)3 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト - サンドビックCoroCut(R)3 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト - サンドビックCoroCut(R)3 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト - サンドビックCoroCut(R)3 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト - サンドビックCoroCut(R)3 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト - サンドビックCoroCut(R)3 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト - サンドビックCoroCut(R)3 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト - サンドビックCoroCut(R)3 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト - サンドビック
クランプシステムスクリュークランプ切込み角Kr(°)0内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36949647LF123U06-1010BM左勝手
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36849644RF123T06-1010BM右勝手
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36949656LF123U06-1212BM左勝手
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
36849653RF123T06-1212BM右勝手
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36949665LF123U06-1616BM左勝手
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36849662RF123T06-1616BM右勝手
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36949674LF123U06-2020BM左勝手
16,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36849671RF123T06-2020BM右勝手
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36949683LF123U06-2525BM左勝手
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36849687RF123T06-2525BM右勝手
17,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
60777306LF123U06-3232BM左勝手
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60777315RF123T06-3232BM右勝手
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする