曜日別特売

CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き)

CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き) - GORIN(ゴリン)CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き) - GORIN(ゴリン)
(20件のレビュー)

セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。
後輪錠:REAR TYPE

タイプリング錠仕様カンチブレーキ、Vブレーキ専用内容量1個
注意
※ブレーキに装着するタイプです。フレームへの装着はできません。
※タイヤの幅、ブラケットの取り付け内寸をご確認お願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37571204GR-920SL(シルバー)
1,695
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37574196GR-920ブラック
1,695
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55084417GR-920ブラック
1,695
取扱い終了
55084426GR-920SL(シルバー)
1,695
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-08
用途: DAHON折り畳み自転車に装着
卸売・小売業

今までチェーンロックで施錠しておりましたが、面倒になり当該商品を取付いたしました。取付も簡単でロック/アンロックもスムーズです。大変楽になりました。取り付けして1年ほどで錆が発生し動きが悪くなりましたが、CRCを吹きつけてまたスムーズに動作するようなりました。良い商品だと思います。

対象商品 : 37574196
2020-10-10
用途: 鍵を無くしたので購入して交換したが交換が簡単でしかも性能は確実でした
その他業種

素晴らしく良い製品でした、購入して良かったですよ。

対象商品 : 37574196
2020-07-05
用途: マウンテンバイクへ
農・林・水産業

マウンテンバイクへ取り付けようと思って購入しました。

対象商品 : 37574196
2019-03-13
用途: 子供の自転車

重量は少し重いですが、しっかりした商品だとおもいます。
マウンテンバイクのタイヤでもすんなり取付できました!

対象商品 : 37571204
2018-03-31
用途: Vブレーキ用
個人のお客様

Vブレーキの自転車に取り付けられるリング錠。リング錠がリヤキャリアに当たったので、鉄製のブラケットを少し曲げて取り付けた。

1が参考にしています
対象商品 : 37574196
2020-09-01
用途: 通勤用に
その他業種

最近、ロードバイクに乗り換えたので取り付けました
この他にも3個使用してます。
なにせ ジャイアントなんで!

1が参考にしています
対象商品 : 37574196
2017-02-26
用途: クロスバイクに

普段乗りクロスバイク用に馬蹄錠を検討していた所、
Vブレーキ用があったので購入。
手軽にロックできるので満足してます。
副作用ではありますが、Vブレーキブースターの効果もあるのか、
リヤブレーキをかけるとタイヤがすぐロックするようになり、
より繊細なタッチでブレーキを心がけるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 37574196
2017-04-17
用途: 横着者の便利グッズ
久保鮨

街乗りクロスバイクに今までワイヤー錠を使っていたが、これって結構手間でもっと簡単にできないかって。で 使ってみました取り付けはいたって簡単、重さは激重、見た目イマイチ、使用感便利 使用には割り切りが必要かも?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
子供用ATBに使いたいのですが、商品レビューにはかなり重いとありますが実測で何グラム程でしょうか?
回答:
本体部分は330g ブラケットが140g程度となっております。
対象商品:
37574196
2が参考にしています
2013-07-11

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする