曜日別特売

突切加工用ブレード

突切加工用ブレード - イスカル

新開発クランプ方式では、通常は狭くなっている上あごを、レンチで強制的に拡げてチップを差し込みクランプします。
圧入しないためブレードの摩耗が少なく寿命が延長されます。常に一定の力でクランプするため、安定加工ができます。

用途突切り長さ調整式突切り加工用適合チップ【DG□】10○○/31○○仕様イスカル W DG突/ホルダトラスコ品番338-5019適合ブロック型式SGTBU○○-6G UBHCR/L○○-32 SGTBF○○-A勝手勝手なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37245065DGFH 32C-3
25,700
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする