ホルダ

ホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカル
クランプシステムクランプオン内径(Rクランプ)適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0勝手内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37244374DCLNL 2020K-12338-47992020
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37244392DCLNL 2525M-12338-48022525
16,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244401DCLNL 3232P-12338-48113232
19,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする