曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカル
クランプシステムクランプオン内径(Rクランプ)適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0勝手内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37244435DCLNR 2020K-12338-48292020
15,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244462DCLNR 2525M-12338-48372525
15,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37244471DCLNR 3232P-12338-48453232
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする