イスカル
ホルダ DDJN
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37245013
DDJNL 2525M-15
左
ひし形55°
93
クランプオン内径(Rクランプ)
0
¥
15,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37245047
DDJNR 2525M-15
右
ひし形55°
93
クランプオン内径(Rクランプ)
0
¥
15,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください