イスカル
ホルダ
クランプシステム
レバーロック
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36850877
PCLNR 2525M-12X
338-8221
25
25
¥
15,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
36850886
PCLNR 3232P-12X
338-8247
32
32
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください