MECH型 エンドミル

MECH型 エンドミル - 京セラMECH型 エンドミル - 京セラ
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37277581MECH025-S25-11-4-2T1208252537
76,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
返品不可
37277597MECH032-S32-11-5-2T14010323246
83,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
37277606MECH032-S32-11-5-4T14020323246
107,800
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
37277615MECH040-S32-11-6-4T15024403255
141,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
39365076MECH040-S32-17-4-2T1608403259
129,400
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
37277624MECH040-S42-11-6-4T16024404255
141,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
37277633MECH040-S42-17-4-2T1608404259
129,400
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
37277642MECH050-S42-11-7-4T17228504264
181,900
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
37277651MECH050-S42-11-7-6T17242504264
244,900
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
37277667MECH050-S42-17-5-4T18520504274
220,400
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする