ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
シャンク油穴付き鋼シャンク内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37213574A25R-DCLNL12ひし形80°950688-8704
31,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
37213583A25R-DCLNR12ひし形80°950688-8712
31,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37213592A25R-DDUNL15ひし形55°930688-8721
31,800
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37213601A25R-DDUNR15ひし形55°930688-8739
31,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37213617A25R-DSKNL12正方形90°750688-8747
31,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
37213626A25R-DSKNR12正方形90°750688-8755
31,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
37213635A25R-DTFNL16正三角形60°910688-8763
31,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37213644A25R-DTFNR16正三角形60°910688-8771
31,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37213653A25R-DWLNL06六角形80°950688-8780
31,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
37213662A25R-DWLNL08六角形80°950688-8798
31,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
37213671A25R-DWLNR06六角形80°950688-8801
31,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
37213687A25R-DWLNR08六角形80°950688-8810
31,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37213863A32S-DCLNL12ひし形80°950688-8828
47,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
37213872A32S-DCLNR12ひし形80°950688-8836
47,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37213881A32S-DDUNL15ひし形55°930688-8844
47,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
37213897A32S-DDUNR15ひし形55°930688-8852
47,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
37213906A32S-DSKNL12正方形90°750688-8861
47,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
37213915A32S-DSKNR12正方形90°750688-8879
47,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
37213924A32S-DTFNL16正三角形60°910688-8887
47,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
37213933A32S-DTFNR16正三角形60°910688-8895
47,700
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37213942A32S-DWLNL08六角形80°950688-8909
47,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
37213951A32S-DWLNR08六角形80°950688-8917
47,700
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37214021A40T-DCLNL12ひし形80°950688-8925
58,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
37214037A40T-DCLNR12ひし形80°950688-8933
58,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37214046A40T-DDUNL15ひし形55°930688-8941
58,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
37214055A40T-DDUNR15ひし形55°930688-8950
58,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
37214064A40T-DVUNL16ひし形35°930688-8968
58,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
37214073A40T-DVUNR16ひし形35°930688-8976
58,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
37214082A40T-DWLNL08六角形80°950688-8984
58,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
37214091A40T-DWLNR08六角形80°950688-8992
58,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする