曜日別特売

小径ラジアスエンドミル

小径ラジアスエンドミル - 三菱マテリアル小径ラジアスエンドミル - 三菱マテリアル
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全28種類を絞り込む
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37217092ARX25R102SA10LW1502101040
70,200
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
37217101ARX25R102SA10S1202101020
30,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58652562ARX25R173SA16S1803171620
44,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
37217117ARX25R122SA10LW1502121040
71,600
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
37217126ARX25R122SA10S1202121020
31,700
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
58652571ARX25R204SA20S1804202020
53,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
37217135ARX25R163SA16S1803161620
44,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
37217153ARX30R122SA10LW1502121040
71,600
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
58652587ARX25R255SA20S1805252020
59,700
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
37217144ARX25R224SA20S1804222020
55,300
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37217223ARX35R142SA12LW1702141240
81,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
58652596ARX25R163M08A30483168.530
44,300
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
37217162ARX30R122SA10S1202121020
31,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58652605ARX25R173M08A30483178.530
44,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
37217171ARX30R163SA16S1803161620
44,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
58652614ARX25R204M10A304942010.530
53,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
37217187ARX30R173SA16S1803171620
44,800
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
58652623ARX25R224M10A304942210.530
55,300
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
37217196ARX30R203SA20S1803202020
51,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
58652632ARX25R255M12A355752512.535
59,700
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
37217205ARX30R224SA20S1804222020
55,300
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58652641ARX30R163M08A30483168.530
44,300
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
37217214ARX30R254SA20S1804252020
57,100
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58652657ARX30R173M08A30483178.530
44,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
37217232ARX35R142SA12S1402141220
32,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58652666ARX30R203M10A304932010.530
51,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58652675ARX30R224M10A304942210.530
55,300
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
58652684ARX30R254M12A355742512.535
57,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

小径ラジアスエンドミル ARX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする