曜日別特売

ハイレーキエンドミル

ハイレーキエンドミル - 三菱マテリアルハイレーキエンドミル - 三菱マテリアルハイレーキエンドミル - 三菱マテリアル
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全24種類を絞り込む
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37221037BXD4000R201SA20SA1101202015
49,100
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58652081BXD4000R201SA20SB1101202015
49,100
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
37221046BXD4000R252SA25LA1702252515
66,300
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58652097BXD4000R403SA32SB1703403215
82,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
37221055BXD4000R252SA25LB1702252515
66,300
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
37221064BXD4000R252SA25SA1252252515
63,300
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37221073BXD4000R252SA25SB1252252515
63,300
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
37221082BXD4000R282SA25ELA2202282515
73,700
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
37221091BXD4000R282SA25ELB2202282515
73,700
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
37221107BXD4000R282SA25SA1252282515
68,300
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37221116BXD4000R282SA25SB1252282515
68,300
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
37221125BXD4000R322SA32LA2002323215
70,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37221134BXD4000R322SA32LB2002323215
70,700
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
37221143BXD4000R322SA32SA1502323215
67,800
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37221152BXD4000R322SA32SB1502323215
67,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
37221161BXD4000R352SA32ELA2502353215
78,100
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37221177BXD4000R352SA32ELB2502353215
78,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
37221186BXD4000R352SA32SA1502353215
72,100
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
37221195BXD4000R352SA32SB1502353215
72,100
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
37221204BXD4000R403SA32ELA2503403215
87,800
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
37221213BXD4000R403SA32ELB2503403215
87,800
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
37221231BXD4000R403SA42SA1703404215
84,900
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
37221247BXD4000R403SA42SB1703404215
84,900
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
37221222BXD4000R403SA32SA1703403215
82,000
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルミニウム合金 ・ 難削材切削用カッタ BXD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする