ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアル
適合チップひし形35°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
トラスコ品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37246456DVJNL2020K16688-94502020
16,400
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37246465DVJNL2525M16688-94682525
19,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37246474DVJNR2020K16688-94762020
16,400
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37246483DVJNR2525M16688-94842525
19,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする