三菱マテリアル
ホルダ
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37277335
MCLNR3232P19
655-9328
1.46
32
32
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
37277344
MCLNR4040R19
655-9336
2.59
40
40
¥
29,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください