曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアル
適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)20内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37278595MMTER1616H16-C671-12351616
26,100
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37278604MMTER2525M16-C671-12512525
27,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37278613MMTER2525M22-C671-12602525
29,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37278622MMTER3232P22-C671-12863232
36,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする