チップ S845 SXMU

チップ S845 SXMU - イスカルチップ S845 SXMU - イスカルチップ S845 SXMU - イスカルチップ S845 SXMU - イスカルチップ S845 SXMU - イスカルチップ S845 SXMU - イスカルチップ S845 SXMU - イスカル

8コーナーで使用できます。
通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。

形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37392013S845 SXMU 1606ADTR-MM IC808IC808
24,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37392022S845SXMU1606ADTR-MM IC810超硬+鋳物用コーティング
24,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37392031S845 SXMU 1606ADTR-MM IC908IC908
22,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37383473S845 SXMU 1606 ADTR-MM IC328IC328
22,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37383491S845SXMU1606ADTR-MM IC910IC910
22,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37383507S845SXMU1606ADTR-MM IC928IC928
22,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37383464S845SXMU1606ADTR-MM DT7150超硬+鉄用コーティング
22,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
37383482S845SXMU1606ADTR-MM IC4100IC4100
22,900
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする