曜日別特売

ローレットホルダー

ローレットホルダー - スーパーツールローレットホルダー - スーパーツールローレットホルダー - スーパーツール
(1件のレビュー)

ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。
転造式ローレットアヤ目加工用ホルダーです。

幅(mm)20加工径(mm)10~250適合機種旋盤タイプアヤ目用内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36860941KH-220147
30,070
23,980
26,378(税込)
当日出荷
36861142KH-116130
28,390
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36861142
2024-06-11
用途: ニッケルシルバーやジュラルミン他にはデルリンなどのローレット加工。
製造業

旋盤に合わせホルダー部のアームを薄くし使用しています。アジャスターがある事でセンターが合わせ易く均一な深さの加工ができます。他社の多くの製品が色々と不満足でしたがこの結果は綺麗で安定したローレットの加工ができることから満足度が高く推薦できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローレットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/018/
2023-02-22

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする