スーパーツール
ローレットホルダー
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
全長(mm)
147
加工径(mm)
10~250
適合機種
旋盤
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36860957
KH-S
KNSRL14~50
270-0921
550
¥
27,390
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
36921604
KH-S1
KNSF14~50
270-0930
420
¥
10,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください