ローレットホルダー

ローレットホルダー - スーパーツールローレットホルダー - スーパーツール

切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。
ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。
ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。
特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。

全長(mm)148加工径(mm)3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ)適合KNCD25タイプ/KNCD21タイプ適合機種旋盤内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36860984KH2CN20N2020
94,400
78,980
86,878(税込)
当日出荷
36860993KH2CN25N2525
94,400
78,980
86,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローレットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/018/
2023-02-22

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする