スーパーツール
切削ローレット駒 アヤ目用
切れ味がよく、長持ちします。
種別
アヤ目
幅(mm)
5
質量(g)
15
適合ホルダ
KH2CN20N・25N
外径(mm)
21.5
穴径(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36861002
KNCD2106
No.42
¥
5,190
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
36861011
KNCD2108
No.32
¥
5,190
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36861027
KNCD2110
No.26
¥
5,190
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
36861036
KNCD2112
No.22
¥
5,190
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
36861045
KNCD2115
No.16
¥
5,190
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください