スーパーツール
転造ローレット駒 平目用
じん性と耐摩性に優れています。
種別
平目
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
幅(mm)
ピッチ(mm)
モジュール
目の粗さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36861151
KN12CF
16.0
5.56
4.76
1.81
0.58mm
荒目
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
36861167
KN12FF
16.0
5.56
4.76
0.75
0.24mm
細目
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
36861176
KN12MF
16.0
5.56
4.76
1.15
0.37mm
中目
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
36861185
KN30CF
19.2
6.35
6.35
1.81
0.58mm
荒目
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
36861194
KN30FF
19.2
6.35
6.35
0.75
0.24mm
細目
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
36861203
KN30MF
19.2
6.35
6.35
1.15
0.37mm
中目
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください