ミニミルスレッド

ミニミルスレッド - カーメックスミニミルスレッド - カーメックス

高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。
刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。

用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。ねじの種類M材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36861501M03011C40.3ISOM1.4M1.40.30
28,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862463M03012C50.35ISOM1.6M1.60.35
28,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862472M03016C60.4ISOM2.0M2.00.40
28,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862515M06024C90.5ISOM3.0M3.00.50
28,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862542M0602C70.45ISOM2.5M2.50.45
28,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
36862551M06031C120.7ISOM4.0M4.00.70
28,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862585M06038C160.8ISOM5.0M5.00.80
28,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
36862603M06047C201.0ISOM6.0M6.01.00
28,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862621M0606C241.25ISOM8.0M8.01.25
28,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする