NS(日進工具)
無限リード25エンドミル 4枚刃 -MX425
刃数
4
材質
超微粒子超硬
内容量
1本
全14種類を絞り込む
刃長(mm)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
8
10
12
全長(mm)
選択してください
45
50
65
75
80
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37193082
MX425 1
-
1
45
4
¥4,700
¥
2,998
¥3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193091
MX425 1.5
-
1.5
45
4
¥4,700
¥
2,998
¥3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193107
MX425 2
-
2
45
4
¥3,100
¥
1,898
¥2,088
(税込)
当日出荷
37193116
MX425 2.5
-
2.5
45
4
¥3,100
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193125
MX425 3
-
3
45
6
¥3,500
¥
2,298
¥2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193134
MX425 3.5
-
3.5
45
6
¥6,400
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
37193143
MX425 4
-
4
45
6
¥4,000
¥
2,598
¥2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
37193152
MX425 4.5
-
4.5
50
6
¥7,700
¥
4,998
¥5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193177
MX425 5.5
-
5.5
50
6
¥7,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193186
MX425 6
-
6
50
6
¥4,600
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
37193195
MX425 8
-
8
65
8
¥11,600
¥
7,398
¥8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193204
MX425 10
-
10
75
10
¥13,300
¥
7,998
¥8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193213
MX425 12
-
12
80
12
¥20,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193161
MX425 5
5
5
50
6
¥3,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください