曜日別特売

チップ HM90 ADKT

チップ HM90 ADKT - イスカル

3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。
チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。
ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。

用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37389405HM90 ADKT150520PDR IC908平行四辺形85°624-4904IC9085.562
17,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37389414HM90 ADKT150532PDR IC908平行四辺形85°624-4921IC9085.563.2
17,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37389423HM90 ADKT 150540-PDR IC908平行四辺形85°624-4939IC9085.564
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
37389432HM90ADKT1505PD-W IC908平行四辺形頂角85°624-4980SUS・鉄系対応チップ(コーティング)5.850.8
19,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする