チップ HP ADCT-PDR

チップ HP ADCT-PDR イスカル チップ HP ADCT-PDR イスカル

3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。
切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。
ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
2クランプスクリューの採用によって高剛性

仕様ヘリプラス(22)チップ 材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング) 形状平行四辺形頂角85° 厚さ(mm)7.5 切刃長さ(mm)22.6 逃げ角(度)15 仕上刃先研磨仕様 コーナー半径(mm)1 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37389536 HPADCT2207PDR IC928 628-0030
34,400
27,980
30,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
37389527 HPADCT2207PDR IC908 628-0021
34,400
27,980
30,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする