イスカル
ホルダ
ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。
チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性です。
用途
高精度溝入れ加工、突切り加工、拡溝加工-横引き加工最大1mm、面取り加工
適合チップ
PENTA24・・・
セット内容
トルクスキー:T2010/5、スクリュー右勝手:SR16-212-01397左勝手:SR16-212-01397L
材質
スチール
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリューオン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36861912
PCHL 10-24
625-3334
10
120
10
10
¥
16,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36861921
PCHL 12-24
625-3342
12
120
12
12
¥
17,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36861937
PCHL 16-24
625-3351
16
120
16
16
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36861946
PCHL 20-24
625-3369
20
120
20
20
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36861955
PCHL 25-24
625-3377
25
135
25
25
¥
24,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください