イスカル
カッタ
縦置き4コーナー使いチップ使用でコスト削減。
切削抵抗を軽減させ、優れた仕上げ面を可能とすると同時に、ビビリを抑制し、長い工具寿命を実現。
縦置きチップのため高い剛性と安定性を生み出します。
用途
T溝加工
仕様
イスカルXその他ミーリング/カッター
材質
IC910、IC928
内容量
1個
全6種類を絞り込む
刃径(Φmm)
32
40
50
トラスコ品番
選択してください
338-6058
338-6066
338-6074
338-6082
338-6091
338-6104
刃数
4
6
8
シャンク径(Φmm)
16
20
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
トラスコ品番
長さ(mm)
刃数
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37248653
ETS D032-04-W16-LN08
32
338-6058
90
4
16
¥
81,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37248662
ETS D032-05-W16-LN08
32
338-6066
90
4
16
¥
81,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37248671
ETS D032-06-W16-LN08
32
338-6074
90
4
16
¥
81,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37248687
ETS D040-04-W16-LN08
40
338-6082
104
6
16
¥
86,300
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37248696
ETS D050-04-W20-LN08
40
338-6091
110
8
20
¥
109,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37248705
ETS D050-05-W20-LN08
50
338-6104
110
8
20
¥
109,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください