曜日別特売

チップ HBF

チップ HBF - イスカル

チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。

用途倣い加工材質コーティング仕様イスカルCその他ミーリング/チップCOATトラスコ品番338-6520厚さ(mm)4.65寸法d(mm)20コーナー半径(mm)10穴の形状円筒穴内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37391207HBFD200-QF IC908
64,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする