イスカル
ホルダ
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
長方形90°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
トラスコ品番
626-4573
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36862183
SLLNR 2525M-16HF
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください