イスカル
ホルダ SLFNシリーズ
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36862341
SLFNL 2525M-15 TANG
左
長方形90°
91
スクリューオン
0
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36862357
SLFNR 2525M-15 TANG
右
長方形90°
91
スクリューオン
0
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください