エンドミル

エンドミル - イスカルエンドミル - イスカルエンドミル - イスカルエンドミル - イスカルエンドミル - イスカルエンドミル - イスカルエンドミル - イスカルエンドミル - イスカル

7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。
エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。
チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37270965HP E90AN-D10-1-C10-07-C180
33,800
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37270974HP E90AN-D12-2-C12-07-C--
30,300
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37270983HP E90AN-D16-3-C15-07-C-B3150
48,400
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37270992HP E90AN-D16-3-C16-07-C390
48,400
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37271001HP E90AN-D16-4-C16-07-C490
48,400
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37271017HP E90AN-D16-4-W16-07485
45,700
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37271026HP E90AN-D20-4-C19-07-C-B4160
61,600
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37271035HP E90AN-D20-4-C20-07-C4110
61,600
44,980
49,478(税込)
当日出荷
返品不可
37271044HP E90AN-D20-5-C20-07-C5110
61,600
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37271053HP E90AN-D20-5-W20-07590
58,300
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37271062HP E90AN-D25-5-C20-07-C5120
69,300
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする