ミニミルスレッド

ミニミルスレッド - カーメックス

高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。
刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。

用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。ねじの種類M材質超微粒子超硬合金内容量1本
全13種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36862481M06016C40.4ISOM6M60.4
28,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862497M06017C50.45ISOM2.2M2.20.45
28,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862506M06024C60.5ISOM3.0M3.00.50
28,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862524M06028C70.6ISOM3.5M3.50.60
28,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862533M0602C50.45ISOM2.5M2.50.45
28,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
36862567M06031C90.7ISOM4.0M4.00.70
28,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862576M06038C120.8ISOM5.0M5.00.80
28,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862594M06047C141.0ISOM6.0M6.01.00
28,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862612M0606C181.25ISOM8.0M8.01.25
28,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862637M08078C231.5ISOM10.0M10.01.50
33,300
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862646M1009C261.75ISOM12.0M12.01.75
46,600
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862655M12118D352.0ISOM16.0M16.02.00
53,600
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862664M1615E432.5ISOM20.0M20.02.50
70,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする