京セラ
ソリッドエンドミル (RFRS)
材質
超微粒子超硬
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
コーナーR(mm)
刃長
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37210625
3RFRS040-040-06-R075
4
0.75
4
75
6
3
¥15,050
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37210634
3RFRS05005006R075
5
0.75
5
75
6
3
¥16,250
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37212305
4RFRS060-060-10-R075
6
0.75
6
100
10
4
¥14,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37212314
4RFRS080-080-10-R075
8
0.75
8
100
10
4
¥17,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37212323
4RFRS100-100-12-R075
10
0.75
10
125
12
4
¥30,530
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37212332
4RFRS120-120-16-R100
12
1
12
125
16
4
¥38,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください