京セラ
ソリッドエンドミル (YFSM)
材質
超微粒子超硬
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃長l(mm)
外径Dc(Φmm)
刃数Z
シャンク径Ds(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37212987
4YFSM040-130-06
-
13
4
4
-
¥8,420
取扱い終了
代引不可
37212996
4YFSM050-130-06
-
13
5
4
-
¥8,600
取扱い終了
代引不可
40571063
6YFSM060-130-06
50
13
6
6
6
¥10,750
取扱い終了
40571072
6YFSM080-190-08
-
19
8
6
-
¥12,900
取扱い終了
40571081
6YFSM100-220-10
-
22
10
6
-
¥18,920
取扱い終了
40571097
6YFSM120-260-12
76
26
12
6
12
¥21,500
取扱い終了
40571106
6YFSM160-320-16
-
32
16
6
-
¥45,580
取扱い終了
40571115
6YFSM200-380-20
104
38
20
6
20
¥77,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください