カーメックス
超硬ソリッドミルスレッドG
同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
右ねじ左ねじとも加工できます。
スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。
材質
超硬合金
ねじ
内外径ねじ共用(G55°)
表面処理
窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36865254
0808C1419W
G1/4-3/8
G1/4-3/8
W
¥
43,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36877854
0606C928W
G1/8
G1/8
W
¥
36,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36877863
1212D1914W
G1/2-7/8
G1/2
G
¥
61,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください