カーメックス
超硬ソリッドミルスレッドISO
同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
右ねじ左ねじとも加工できます。
スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。
材質
超硬合金
刃数
3
ねじ
メートルねじ内径用(ISO)
表面処理
窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
内容量
1本
全10種類を絞り込む
ピッチ(mm)
選択してください
0.50
0.70
0.75
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36865263
0807C171.5ISO
M10
M10
1.50
304-3029
64
¥
43,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36877872
06022C50.5ISO
M3
M3
0.50
304-2928
58
¥
36,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36877881
06031C70.7ISO
M4
M4
0.70
304-2936
58
¥
36,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36877897
06036C90.8ISO
M5
M5
0.80
304-2944
58
¥
36,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36877906
06038C100.5ISO
-
-
0.50
304-2952
58
¥
36,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36877915
06045C100.75ISO
-
-
0.75
304-2961
58
¥
36,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36877924
0604C101.0ISO
M6
M6
1.00
304-2979
58
¥
36,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36877933
0605C141.25ISO
M8
M8
1.25
304-2987
58
¥
36,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36877942
0807C241.5ISO
M10
M10
1.50
304-3037
76
¥
51,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36877951
0808C281.75ISO
M12
M12
1.75
304-3070
76
¥
51,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください