マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚

マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚 - グーリングマルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚 - グーリング

3つのねじれ角(44°・45°・46°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)44・45・46内容量1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223419373631 008.000342-7196631988
8,380
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
223419463631 010.000342-720072221010
13,450
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
223419553631 012.000342-721883261212
18,070
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
223419643631 016.000342-722692321616
32,410
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
223419803631 020.000342-7234104382020
46,750
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
369670613631-008342-7196631988
5,830
取扱い終了
代替品有
369670253631-010342-720072221010
9,350
取扱い終了
代替品有
369670343631-012342-721883261212
12,570
取扱い終了
代替品有
369670433631-016342-722692321616
22,540
取扱い終了
代替品有
369670523631-020342-7234104382020
32,510
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
369670613631-008223419373631 008.0003631-008 マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚 グーリング 22341937マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚グーリング1本
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
369670253631-010223419463631 010.0003631-010 マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚 グーリング 22341946マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚グーリング1本
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
369670343631-012223419553631 012.0003631-012 マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚 グーリング 22341955マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚グーリング1本
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
369670433631-016223419643631 016.0003631-016 マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚 グーリング 22341964マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚グーリング1本
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
369670523631-020223419803631 020.0003631-020 マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚 グーリング 22341980マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚グーリング1本
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする