超硬ソリッドミルスレッドNPTねじ用

超硬ソリッドミルスレッドNPTねじ用 - カーメックス

同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
右ねじ左ねじとも加工できます。
スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。ねじの種類NPT材質超硬合金ねじ内外径ねじ共用表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
368779670606C927NPTNPT1/8NPT1/8
36,200
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
368779760808C1418NPTNPT1/4-3/8NPT1/4-3/8
43,100
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
368779851212D2014NPTNPT1/2-3/4NPT1/2
61,600
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
368779941616D2711.5NPTNPT1-2NPT 1
89,400
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする