SPセンター60°

SPセンター60° - イワタツールSPセンター60° - イワタツールSPセンター60° - イワタツールSPセンター60° - イワタツール
表面処理ノンコート内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
小径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
センター穴角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3699860460SPC9.0X3293216060
44,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
3699868360SPC0.5X20.524060
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
3699870160SPC0.8X30.833560
2,300
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
3699872660SPC1.0X3133560
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
3699874460SPC1.5X41.544060
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
3699876260SPC2.0X6265060
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3699879660SPC2.5X82.586060
2,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
3699881460SPC3.0X103107060
3,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
3699883260SPC4.0X124128060
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
3699885760SPC5.0X1651610060
7,600
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
3699887560SPC6.0X2062012060
12,000
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
3699889360SPC8.0X2582514060
21,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
3699944490SPC9.0X3293216090
43,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
3699953290SPC0.5X20.524090
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
3699955790SPC0.8X30.833590
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
3699957590SPC1.0X3133590
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
3699959390SPC1.5X41.544090
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
3699960290SPC2.0X6265090
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
3699962790SPC2.5X82.586090
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
3699964590SPC3.0X103107090
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
3699966390SPC4.0X124128090
3,900
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
3699968190SPC5.0X1651610090
7,400
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
3699970690SPC6.0X2062012090
11,800
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
3699972490SPC8.0X2582514090
20,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする