曜日別特売

パック入 ハンド中タップ

パック入 ハンド中タップ - イシハシ精工パック入 ハンド中タップ - イシハシ精工パック入 ハンド中タップ - イシハシ精工

JIS規格品、タングステンハンド中タップです。
一般的なタップで多方面に使用されています。
ハイスに比べ経済的です。

用途被削材:鉄、軽金属。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ仕様ノンコーティング先端精度JIS3級内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37029483P-IS-36-2-3MX0.6M3M30.60高速度工具鋼(HSS)
700
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37029501P-IS-47-2-4MX0.75M4M40.75高速度工具鋼(HSS)
700
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37029526P-S-HT-M18X2.5-2M18M182.50合金工具鋼(SKS)
5,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37029535P-IS-200-2-M20X2.5M20M202.50高速度工具鋼(HSS)
7,420
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37029553P-S-HT-M4X0.7-2M4M40.70合金工具鋼(SKS)
700
439
483(税込)
当日出荷
37029571P-S-HT-M6X1.0-2M6M61.00合金工具鋼(SKS)
760
459
505(税込)
当日出荷
37029596P-S-HT-M8X1.25-2M8M81.25合金工具鋼(SKS)
1,180
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
37029657P-S-HT-5MX0.9-2M5M50.90合金工具鋼(SKS)
720
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
37029675P-S-HT-M10X1.5-2M10M101.50合金工具鋼(SKS)
1,680
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37029693P-S-HT-M12X1.75-2M12M121.75合金工具鋼(SKS)
2,660
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37029711P-S-HT-M14X2.0-2M14M142.00合金工具鋼(SKS)
3,460
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37029736P-S-HT-M16X2.0-2M16M162.00合金工具鋼(SKS)
4,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37029754P-S-HT-M3X0.5-2M3M30.50合金工具鋼(SKS)
700
439
483(税込)
当日出荷
37029772P-S-HT-M5X0.8-2M5M50.80合金工具鋼(SKS)
720
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする