管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT

管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工等級食付3P内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ねじの種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28584869INT-PT-1/16-28PT 1/16-28--HSS
5,860
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
37043221INT-PT 1 -11PT 1-11-(加工ねじ)テーパーねじ(PT)HSS
66,600
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
37043246INT-PT 1 1/2-11PT 1 1/2-11-(加工ねじ)テーパーねじ(PT)HSS
142,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
37043264INT-PT 1 1/4-11PT 1 1/4-11-(加工ねじ)テーパーねじ(PT)HSS
101,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
37043282INT-PT 1/2 -14PT 1/2-14-(加工ねじ)テーパーねじ(PT)HSS
22,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
37043307INT-PT 1/4 -19PT 1/4-19PT1/4(加工ねじ)テーパーねじ(PT)HSS
8,410
4,698
5,168(税込)
当日出荷
37043325INT-PT 1/8 -28PT 1/8-28-(加工ねじ)テーパーねじ(PT)HSS
5,860
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37043343INT-PT 3/4 -14PT 3/4-14-(加工ねじ)テーパーねじ(PT)HSS
36,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
37043361INT-PT 3/8 -19PT 3/8-19-(加工ねじ)テーパーねじ(PT)HSS
14,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
40829442INT-PT 1/16 - 28 D=8PT 1/16-28-PTHSS
5,860
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
40830885INT-PT 2 - 11PT 2-11-PTHSS
229,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
18555687T (HSS) 2 INT PT 1/8-28-PT 1/8-28-高速度工具鋼(HSS)
5,140
取扱い終了
代替品有
18555696T (HSS) 2 INT PT 1/4-19-PT 1/4-19-高速度工具鋼(HSS)
7,370
取扱い終了
代替品有
18555705T (HSS) 2 INT PT 3/8-19-PT 3/8-19-高速度工具鋼(HSS)
12,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18555687T (HSS) 2 INT PT 1/8-2837043325INT-PT 1/8 -28T (HSS) 2 INT PT 1/8-28 管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37043325管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
18555696T (HSS) 2 INT PT 1/4-1937043307INT-PT 1/4 -19T (HSS) 2 INT PT 1/4-19 管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37043307管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
18555705T (HSS) 2 INT PT 3/8-1937043361INT-PT 3/8 -19T (HSS) 2 INT PT 3/8-19 管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37043361管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする