(6件のレビュー)
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工内容量1本
653件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじの種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28551558PO P2 10-24UNCNo.10-24UNC---HSS
1,700
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
40756335PO P3 M1.4X0.3 +30M1.4×0.3--MHSS
3,520
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
28550989PO P3 M1.7X0.35 +15M1.7×0.35---HSS
3,360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28551034PO P4 M2X0.4 +30M2×0.4---HSS
2,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
28551585PO-3/16-W243/16W24---HSS
1,700
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
28551628PO-M1.2-X0.25M1.2×0.25---HSS
4,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
28551646PO-P2-M1.4X0.3+15M1.4×0.3---HSS
3,520
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28571727PO P1 No.0-80UNFNo.0-80UNF---HSS
3,980
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
28551567PO P2 10-32UNFNo.10-32UNF---HSS
1,700
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
28550998PO P3 M2.3X0.4 +15M2.3×0.4---HSS
2,440
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
28551050PO P4 M3X0.5 +30M3×0.5---HSS
1,440
849
934(税込)
当日出荷
28551576PO P1 2-56UNCNo.2-56UNC---HSS
2,810
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
28571736PO P1 No.1-64UNCNo.1-64UNC---HSS
3,980
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
28551007PO P3 M2.5X0.45 +15M2.5×0.45---HSS
2,060
1,298
1,428(税込)
当日出荷
28551059PO P4 M4X0.7 +40M4×0.7---HSS
1,440
849
934(税込)
当日出荷
28571745PO P1 No.1-72UNFNo.1-72UNF---HSS
3,980
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
40764534PO P2 9/64SM409/64SM40--SMHSS
2,100
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28551594PO P2 4-40UNCNo.4-40UNC---HSS
1,820
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
28551016PO P3 M2.6X0.45 +15M2.6×0.45---HSS
2,060
1,298
1,428(税込)
当日出荷
28551068PO P4 M5X0.8 +40M5×0.8---HSS
1,450
849
934(税込)
当日出荷
40755233N-PO P2 M1.8 X 0.35M1.8×0.35--MHSS
3,360
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
28571754PO P1 No.2-64UNFNo.2-64UNF---HSS
2,810
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
40764543PO P2 11/64SM4011/64SM40--SMHSS
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
28551610PO P2 6-32UNCNo.6-32UNC---HSS
1,690
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
28551025PO P3 M2X0.4 +15M2×0.4---HSS
2,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
28551077PO P4 M6X1 +40M6×1---HSS
1,600
939
1,033(税込)
当日出荷
40764552PO 3/16 SM28 P23/16SM28--SMHSS
2,050
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28571770PO P1 No.3-48UNCNo.3-48UNC---HSS
2,380
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28551619PO P2 8-32UNCNo.8-32UNC---HSS
1,700
989
1,088(税込)
当日出荷
40756387PO P4 M2.5X0.45 +30M2.5×0.45--MHSS
2,060
1,498
1,648(税込)
当日出荷
28571779PO P1 No.3-56UNFNo.3-56UNF---HSS
2,380
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28571788PO P1 No.4-48UNFNo.4-48UNF---HSS
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
28571797PO P2 No.5-40UNCNo.5-40UNC---HSS
1,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
28571806PO P2 No.6-40UNFNo.6-40UNF---HSS
1,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
48898613PO P3 1/4W201/4W20---HSS
1,830
999
1,099(税込)
当日出荷
89674986PO P3 5/8W115/8W11W5/8--HSS
7,320
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
40756423PO P3 M3 X 0.5 +15M3×0.5--MHSS
1,440
799
879(税込)
当日出荷
37048182PO-5/85/8W11W5/8-(加工ねじ)ウィットねじHSS
7,320
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
89674426PO-M1.4X0.3M1.4×0.3--MHSS
3,520
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37047945PO-M10X1.5M10×1.5--(加工ねじ)メートルねじHSS
2,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
40755294PO P2 M3X0.35M3×0.35--MHSS
2,460
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
28571815PO P2 No.8-36UNFNo.8-36UNF---HSS
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
40762635PO P2 NO 6 - 32UNCNo.6-32UNC--UNCHSS
1,690
939
1,033(税込)
4日以内出荷
28571824PO P2 No.12-24UNCNo.12-24UNC---HSS
1,830
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
28571840PO P2 No.12-28UNFNo.12-28UNF---HSS
1,830
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
28571849PO-P2-1/4-32UNEF1/4-32UNEF---HSS
2,710
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
40755337PO P2 M4.5X0.5M4.5×0.5--MHSS
2,110
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28571858PO-P2-5/16-32UNEF5/16-32UNEF---HSS
3,580
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
40755346PO P2 M4.5X0.75M4.5×0.75--MHSS
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
28571867PO-P2-3/8-32UNEF3/8-32UNEF---HSS
4,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48898577
2020-10-03
用途: タッピング作業
サエキ精機株式会社

自動タッピング機で使用。タップ後にニッケルメッキをかけたところ、ネジがキツイとのクレーム。オーバーサイズに変更したら問題ない品質にする事が出来ました。

対象商品 : 08166724
2016-10-20
用途: 車のメンテナンス

錆びついたメネジがキレイになり満足してぃす。

対象商品 : 08166767
2016-01-31
用途: シグマ光機等光学ベンチ製作用

M16X1のタップ加工なら何でも使えるかと思いますが、当方はシグマ光機等の光学ベンチに開いているM16のタップ加工はこのタップを使いました。後日談:チャットサポートで聞いたところ後からファクシミリでM6(!)を紹介されましたが、欲しいのはこれでした。

対象商品 : 08166724
2015-08-11
用途: M12X1,25タップねじ

M12X1,25タップ(YAMAWA)でナットのねじ部を修正しました。とても切れ味が良い。
価格の面は少し高いけれど、他のサイズも使用したい。

対象商品 : 40762635
2015-02-19
用途: 海外製品の袋部分のナット修正

袋状態でインチナット下の空間が少ない部位でも タップ修正が可能で助かっています
切れも良く 木製のため タップ修正出来ないと完成品に成りませんでした

対象商品 : 08166715
2015-02-20
用途: s45c
村上鉄工所

単品での加工のため良いも悪いもありません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする