チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P

チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(1件のレビュー)
用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)内容量1本
関連資料:(1.79MB)
全50種類を絞り込む
呼び寸法
50種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76699797ZET-P P3 1/4-28UNF1/4-28UNF5P15-HSS-PNI
3,650
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
37046021ZET-P P3 M3×0.5M3×0.55P9-HSS-PNI
2,880
1,398
1,538(税込)
当日出荷
28558497ZET-P-P5-M12X1.25M12×1.255P26-HSS-PNI
8,030
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
37046213ZET-P P3 M4×0.7M4×0.75P11-HSS-PNI
2,880
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76699815ZET-P P4 5/16-24UNF5/16-24UNF5P19-HSS-PNI
5,130
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
28558506ZET-P-P4-M14X1.5M14×1.55P26-HSS-PNI
11,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
37046231ZET-P P3 M5×0.8M5×0.85P13-HSS-PNI
2,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
76699833ZET-P P4 3/8-24UNF3/8-24UNF5P23-HSS-PNI
6,570
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
28558515ZET-P-P5-M16X2M16×25P26-HSS-PNI
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
37046256ZET-P P3 M6×1M6×15P15-HSS-PNI
3,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
76699858ZET-P P4 7/16-20UNF7/16-20UNF5P26-HSS-PNI
9,260
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
28558524ZET-P-P5-M18X2.5M18×2.55P33-HSS-PNI
19,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
76699876ZET-P P4 1/2-20UNF1/2-20UNF5P26-HSS-PNI
9,820
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
37046274ZET-P P4 M8×1.25M8×1.255P19-HSS-PNI
4,460
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
28558540ZET-P-P5-M18X1.5M18×1.55P33-HSS-PNI
19,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
76699894ZET-P P4 5/8-18UNF5/8-18UNF5P26-HSS-PNI
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
37045985ZET-P P4 M10×1.5M10×1.55P23-HSS-PNI
5,670
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28558549ZET-P-P5-M20X2.5M20×2.55P33-HSS-PNI
26,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
76699919ZET-P P5 3/4-16UNF3/4-16UNF5P33-HSS-PNI
26,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
37046003ZET-P P5 M12×1.75M12×1.755P26-HSS-PNI
8,030
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
76699779ZET-P P3 NO.10-32UNFNo.10-32UNF5P13-HSS-PNI
3,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
76699788ZET-P P3 1/4-20UNC1/4-20UNC5P15-HSS-PNI
3,650
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
76699806ZET-P P4 5/16-18UNC5/16-18UNC5P19-HSS-PNI
5,130
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
76699824ZET-P P4 3/8-16UNC3/8-16UNC5P23-HSS-PNI
6,570
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
76699849ZET-P P4 7/16-14UNC7/16-14UNC5P26-HSS-PNI
9,260
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
76699867ZET-P 1/2-13UNC1/2-13UNC5P26-HSS-PNI
9,820
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
76699885ZET-P P5 5/8-11UNC5/8-11UNC5P26-HSS-PNI
14,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
76699903ZET-P P5 3/4-10UNC3/4-10UNC5P33-HSS-PNI
26,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76699736ZET-P P3 NO.4-40UNCNo.4-40UNC5P9-HSS-PNI
3,630
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
76699745ZET-P P3 NO.6-32UNCNo.6-32UNC5P11-HSS-PNI
3,380
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
76699754ZET-P P3 NO.8-32UNCNo.8-32UNC5P13-HSS-PNI
3,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
76699763ZET-P P3 NO.10-24UNCNo.10-24UNC5P13-HSS-PNI
3,400
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
02227742ZET-P P3 M3 × 0.5M3×0.55P9-HSS-PNI
2,880
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
02227758ZET-P P3 M4 × 0.7M4×0.75P11-HSS-PNI
2,880
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
02227767ZET-P P3 M5 × 0.8M5×0.85P13-HSS-PNI
2,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
02227776ZET-P P3 M6 × 1M6×15P15-HSS-PNI
3,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
02227785ZET-P P4 M10 × 1.25M10×1.255P23-HSS-PNI
5,670
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
02227794ZET-P P4 M10 × 1.5M10×1.55P23-HSS-PNI
5,670
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
02227803ZET-P P4 M12 × 1.5M12×1.55P26-HSS-PNI
8,030
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
02227812ZET-P P4 M14 × 1.5M14×1.55P26-HSS-PNI
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
02227828ZET-P P4 M16 × 1.5M16×1.55P26-HSS-PNI
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02227846ZET-P P4 M8 × 1.25M8×1.255P19-HSS-PNI
4,460
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
02227864ZET-P P5 M12 × 1.25M12×1.255P26-HSS-PNI
8,030
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
02227882ZET-P P5 M12 × 1.75M12×1.755P26-HSS-PNI
8,030
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
02227907ZET-P P5 M14 × 2M14×25P26-HSS-PNI
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
02227925ZET-P P5 M16 × 2M16×25P26-HSS-PNI
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
02227943ZET-P P5 M18 × 1.5M18×1.55P33-HSS-PNI
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
02227968ZET-P P5 M18 × 2.5M18×2.55P33-HSS-PNI
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
77659594ZET-P P5 M20X1.5M20×1.55P33-HSS-PNI
26,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
77659603ZET-P P5 M20X2.5M20×2.55P33-HSS-PNI
26,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37045985
2020-07-29
用途: 64チタンナット製作(ハンドタップとして使用)
建設業・工事業

チタン合金用と謳うだけのことはある。"6AL-4V"に普通にタップを立てられる。
(難削材用タップでは1個目でタップの山が欠けた。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする