曜日別特売

ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P

ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P内容量1本
関連資料:(1.79MB)
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76699359ZEN-P P3 No.4ー40UNCNo.4-40UNC-
3,630
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
28576040ZEN-P-P4-M10X1.25M10×1.25-
5,670
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76699368ZEN-P P3 No.6ー32UNCNo.6-32UNC-
3,380
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
28576049ZEN-P-P4-M12X1.5M12×1.5-
8,030
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
76699377ZEN-P P3 No.8ー32UNCNo.8-32UNC-
3,400
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
28576058ZEN-P-P5-M12X1.25M12×1.25-
8,030
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
76699386ZEN-P P3 10-24UNCNo.10-24UNC-
3,400
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
28576067ZEN-P-P5-M14X2M14×2-
11,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
76699395ZEN-P P3 No.10-32UNFNo.10-32UNFUNF(ユニファイ細目ねじ)
3,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
28576076ZEN-P-P4-M14X1.5M14×1.5-
11,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76699404ZEN-P P3 1/4-20UNC1/4-20UNCUNC(ユニファイ並目ねじ)
3,650
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
28576085ZEN-P-P5-M16X2M16×2-
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
76699413ZEN-P P3 1/4-28UNF1/4-28UNFUNF(ユニファイ細目ねじ)
3,650
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
28576094ZEN-P-P4-M16X1.5M16×1.5-
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
76699429ZEN-P P4 5/16-18UNC5/16-18UNC-
5,130
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
28576110ZEN-P-P5-M18X2.5M18×2.5-
19,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
76699438ZEN-P P4 5/16-24UNF5/16-24UNFUNF(ユニファイ細目ねじ)
5,130
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
28576119ZEN-P-P5-M18X1.5M18×1.5-
19,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
76699447ZEN-P P4 3/8-16UNC3/8-16UNC-
6,570
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
37046432ZEN-P P4 M10X1.5M10×1.5(加工ねじ)メートルねじ
5,670
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28576128ZEN-P-P5-M20X2.5M20×2.5-
26,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
76699456ZEN-P P4 3/8-24UNF3/8-24UNF-
6,570
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
28576137ZEN-P-P5-M20X1.5M20×1.5-
26,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76699465ZEN-P P4 7/16-14UNC7/16-14UNC-
9,260
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
76699474ZEN-P P4 7/16-20UNF7/16-20UNFUNF(ユニファイ細目ねじ)
9,260
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
76699483ZEN-P P5 1/2-13UNC1/2-13UNC-
9,820
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
76699499ZEN-P P4 1/2-20UNF1/2-20UNF-
9,820
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
76699508ZEN-P P5 5/8-11UNC5/8-11UNC-
14,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
76699517ZEN-P P4 5/8-18UNF5/8-18UNF-
14,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
76699526ZEN-P P5 3/4-10UNC3/4-10UNC-
26,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76699535ZEN-P P5 3/4-16UNF3/4-16UNFUNF(ユニファイ細目ねじ)
26,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
37046457ZEN-P P5 M12X1.75M12×1.75(加工ねじ)メートルねじ
8,030
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
37046475ZEN-P P3 M3X0.5M3×0.5(加工ねじ)メートルねじ
2,880
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
37046493ZEN-P P3 M4X0.7M4×0.7(加工ねじ)メートルねじ
2,880
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
37046511ZEN-P P3 M5X0.8M5×0.8(加工ねじ)メートルねじ
2,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
02229508ZEN-P P3 M3 × 0.5M3×0.5M
2,880
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
02229526ZEN-P P3 M4 × 0.7M4×0.7M
2,880
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
02229544ZEN-P P3 M5 × 0.8M5×0.8M
2,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
02229562ZEN-P P3 M6 × 1M6×1M
3,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
02229587ZEN-P P4 M10 × 1.25M10×1.25M
5,670
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
02229596ZEN-P P4 M10 × 1.5M10×1.5M
5,670
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
02229614ZEN-P P4 M12 × 1.5M12×1.5M
8,030
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
37046536ZEN-P P3 M6X1M6×1(加工ねじ)メートルねじ
3,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
02229623ZEN-P P4 M14 × 1.5M14×1.5M
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
02229632ZEN-P P4 M16 × 1.5M16×1.5M
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
02229648ZEN-P P4 M8 × 1.25M8×1.25M
4,460
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
02229657ZEN-P P5 M12 × 1.25M12×1.25M
8,030
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
02229666ZEN-P P5 M12 × 1.75M12×1.75M
8,030
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
02229675ZEN-P P5 M14 × 2M14×2M
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
02229684ZEN-P P5 M16 × 2M16×2M
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする