ハードカット ミニミルスレッド

ハードカット ミニミルスレッド - カーメックスハードカット ミニミルスレッド - カーメックスハードカット ミニミルスレッド - カーメックスハードカット ミニミルスレッド - カーメックスハードカット ミニミルスレッド - カーメックスハードカット ミニミルスレッド - カーメックスハードカット ミニミルスレッド - カーメックスハードカット ミニミルスレッド - カーメックス

62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。
高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。
刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。

用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37048977H03011C40.3ISOM1.4M1.40.30
38,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
37048995H03012C50.35ISOM1.6M1.60.35
38,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
37049074H06024C90.5ISOM3.0M3.00.50
34,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
37049135H0602C70.45ISOM2.5M2.50.45
34,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
37049153H06031C120.7ISOM4.0M4.00.70
34,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
37049214H06038C160.8ISOM5.0M5.00.80
34,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
37049257H06047C201.0ISOM6.0M6.01.00
34,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
37049293H0606C241.25ISOM8.0M8.01.25
34,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする