曜日別特売

ハードカット ミニミルスレッド

ハードカット ミニミルスレッド - カーメックスハードカット ミニミルスレッド - カーメックスハードカット ミニミルスレッド - カーメックスハードカット ミニミルスレッド - カーメックスハードカット ミニミルスレッド - カーメックスハードカット ミニミルスレッド - カーメックスハードカット ミニミルスレッド - カーメックスハードカット ミニミルスレッド - カーメックス

62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。
高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。
刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。

用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37049013H06016C40.4ISOM2.0M2.00.40
34,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37049031H06017C50.45ISOM2.2M2.20.45
34,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
37049056H06024C60.5ISOM3.0M3.00.50
34,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37049092H06028C70.6ISOM3.5M3.50.60
34,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
37049117H0602C50.45ISOM2.5M2.50.45
34,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37049171H06031C90.7ISOM4.0M4.00.70
34,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37049196H06038C120.8ISOM5.0M5.00.80
34,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37049232H06047C141.0ISOM6.0M6.01.00
34,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37049275H0606C181.25ISOM8.0M8.01.25
34,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37049311H08078C231.5ISOM10.0M10.01.50
41,500
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37049336H1009C261.75ISOM12.0M12.01.75
53,900
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする