ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF

ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工内容量1本
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ねじの種類
材質
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28560484LS-PF-200-1-1/4-11PF 1 1/4-11--HSS-
90,900
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
28560500LS-PF-200-1-1/2-11PF 1 1/2-11--HSS-
115,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
28583846LS-PF-200-1/8-28PF 1/8-28--HSS-
15,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
28583855LS-PF-200-1/4-19PF 1/4-19--HSS-
16,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
28583864LS-PF-200-3/8-19PF 3/8-19--HSS-
26,600
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
28583880LS-PF-200-1/2-14PF 1/2-14--HSS-
32,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
28583889LS-PF-200-3/4-14PF 3/4-14--HSS-
41,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
28583898LS-PF-200-1-11PF 1-11--HSS-
58,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
40831113LS-PF 1/8 -28 L-100PF 1/8-28-PFHSSL10F02K
6,090
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
40831122LS-PF 1/4 -19 L-100PF 1/4-19-PFHSSL10F04-
8,170
4,698
5,168(税込)
当日出荷
40831131LS-PF 3/8 -19 L-100PF 3/8-19-PFHSSL10F06-
10,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
40831296LS-PF 1/8 -28 L-150PF 1/8-28-PFHSSL15F02K
11,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
40831305LS-PF 1/4 -19 L-150PF 1/4-19-PFHSSL15F04-
11,200
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
40831314LS-PF 3/8 -19 L-150PF 3/8-19-PFHSSL15F06-
18,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
40831323LS-PF 1/2 -14 L-150PF 1/2-14-PFHSSL15F08Q
19,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
40831332LS-PF 3/4 -14 L-150PF 3/4-14-PFHSSL15F12Q
34,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
40831341LS-PF 1 -11 L-150PF 1-11-PFHSSL15F16U
50,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
40831515LS PF 1/8 - 28 L200PF 1/8-28-PFHSSL20F02K
15,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
40831524LS PF 1/4 - 19 L200PF 1/4-19-PFHSSL20F04-
16,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
40831533LS PF 3/8 - 19 L200PF 3/8-19-PFHSSL20F06-
26,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
40831542LS PF 1/2 - 14 L200PF 1/2-14-PFHSSL20F08Q
32,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
40831551LS PF 3/4 - 14 L200PF 3/4-14-PFHSSL20F12Q
41,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
40831567LS PF 1 -11 L200PF 1-11-PFHSSL20F16U
58,100
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
77652278LS-PF L200 1'1/4-11PF 1 1/4-11-PFHSSL20F20U
90,900
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
77652287LS-PF L200 1'1/2-11PF 1 1/2-11-PFHSSL20F24U
115,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
77652296LS-PF L200 2'-11PF 2-11-PFHSSL20F32U
170,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18555784LS 2 L-150 PF 1/4-19-PF 1/4-19-高速度工具鋼(HSS)-
9,560
取扱い終了
代替品有
18555793LS 2 L-150 PF 1/2-14-PF 1/2-14-高速度工具鋼(HSS)-
19,800
取扱い終了
代替品有
18555802LS 2 L-150 PF 3/4-14-PF 3/4-14-高速度工具鋼(HSS)-
29,700
取扱い終了
代替品有
18555818LS 2 L-150 PF 1’-11-PF 1’-11-高速度工具鋼(HSS)-
43,500
取扱い終了
代替品有
37051436LS-PF-100-1/4PF1/4PF1/4(加工ねじ)平行ねじ(PF)高速度工具鋼(HSS)L10F04-
6,980
取扱い終了
代替品有
37051454LS-PF-100-1/8PF1/8PF1/8(加工ねじ)平行ねじ(PF)高速度工具鋼(HSS)L10F02K
5,200
取扱い終了
代替品有
37051472LS-PF-100-3/8PF3/8PF3/8(加工ねじ)平行ねじ(PF)高速度工具鋼(HSS)L10F06-
8,970
取扱い終了
代替品有
37051497LS-PF-150-1/2PF1/2PF1/2(加工ねじ)平行ねじ(PF)高速度工具鋼(HSS)L15F08Q
19,800
取扱い終了
代替品有
37051515LS-PF-150-1/4PF1/4PF1/4(加工ねじ)平行ねじ(PF)高速度工具鋼(HSS)L15F04-
9,560
取扱い終了
代替品有
37051533LS-PF-150-1/8PF1/8PF1/8(加工ねじ)平行ねじ(PF)高速度工具鋼(HSS)L15F02K
9,330
取扱い終了
代替品有
37051551LS-PF-150-3/8PF3/8PF3/8(加工ねじ)平行ねじ(PF)高速度工具鋼(HSS)L15F06-
16,100
取扱い終了
代替品有
37052836LS-PF-150-1PF1PF1(加工ねじ)平行ねじ(PF)高速度工具鋼(HSS)L15F16U
43,500
取扱い終了
代替品有
37052854LS-PF-150-3/4PF3/4PF3/4(加工ねじ)平行ねじ(PF)高速度工具鋼(HSS)L15F12Q
29,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18555784LS 2 L-150 PF 1/4-1940831305LS-PF 1/4 -19 L-150LS 2 L-150 PF 1/4-19 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831305ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
18555793LS 2 L-150 PF 1/2-1440831323LS-PF 1/2 -14 L-150LS 2 L-150 PF 1/2-14 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831323ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
18555802LS 2 L-150 PF 3/4-1440831332LS-PF 3/4 -14 L-150LS 2 L-150 PF 3/4-14 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831332ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
18555818LS 2 L-150 PF 1’-1140831341LS-PF 1 -11 L-150LS 2 L-150 PF 1’-11 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831341ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
37051436LS-PF-100-1/440831122LS-PF 1/4 -19 L-100LS-PF-100-1/4 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831122ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
37051454LS-PF-100-1/840831113LS-PF 1/8 -28 L-100LS-PF-100-1/8 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831113ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
37051472LS-PF-100-3/840831131LS-PF 3/8 -19 L-100LS-PF-100-3/8 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831131ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
37051497LS-PF-150-1/240831323LS-PF 1/2 -14 L-150LS-PF-150-1/2 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831323ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
37051515LS-PF-150-1/440831305LS-PF 1/4 -19 L-150LS-PF-150-1/4 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831305ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
37051533LS-PF-150-1/840831296LS-PF 1/8 -28 L-150LS-PF-150-1/8 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831296ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
37051551LS-PF-150-3/840831314LS-PF 3/8 -19 L-150LS-PF-150-3/8 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831314ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
37052836LS-PF-150-140831341LS-PF 1 -11 L-150LS-PF-150-1 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831341ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
37052854LS-PF-150-3/440831332LS-PF 3/4 -14 L-150LS-PF-150-3/4 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831332ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする