ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS

ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ねじの種類
材質
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28560509LS-PS-200-1-1/4-11PS 1 1/4-11--HSS-
90,900
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
28584056LS-PS-200-1/8-28PS 1/8-28--HSS-
15,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584065LS-PS-200-1/4-19PS 1/4-19--HSS-
16,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584074LS-PS-200-3/8-19PS 3/8-19--HSS-
26,600
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584090LS-PS-200-1/2-14PS 1/2-14--HSS-
32,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
28584099LS-PS-200-3/4-14PS 3/4-14--HSS-
41,400
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584108LS-PS-200-1-11PS 1-11--HSS-
58,100
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
40831086LS-PS 1/ 8-28 L-100PS 1/8-28-PSHSSL10P02K
6,090
3,500
3,850(税込)
当日出荷
40831095LS-PS 1/4 -19 L-100PS 1/4-19-PSHSSL10P04-
8,170
4,598
5,058(税込)
当日出荷
40831104LS-PS 3/8-19 L-100PS 3/8-19-PSHSSL10P06-
10,500
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
77652305LS-PS L200 1'1/4-11PS 1 1/4-11-PSHSSL20P20U
90,900
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
77652314LS-PS L200 1'1/2-11PS 1 1/2-11-PSHSSL20P24U
115,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
40831235LS-PS 1/8-28 L-150PS 1/8-28-PSHSSL15P02K
11,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
40831244LS-PS 1/ 4-19 L-150PS 1/4-19-PSHSSL15P04-
11,200
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
40831253LS-PS 3/8-19 L-150PS 3/8-19-PSHSSL15P06-
18,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
40831271LS-PS 3/4-14 L-150PS 3/4-14-PSHSSL15P12Q
34,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
40831287LS-PS 1 -11 L-150PS 1-11-PSHSSL15P16U
50,100
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
40831454LS PS 1/8-28 L-200PS 1/8-28-PSHSSL20P02K
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
40831463LS PS 1/4-19 L-200PS 1/4-19-PSHSSL20P04-
16,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
40831472LS PS 3/8-19 L-200PS 3/8-19-PSHSSL20P06-
26,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
40831481LS PS 1/2-14 L-200PS 1/2-14-PSHSSL20P08Q
32,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
40831497LS PS 3/4-14 L-200PS 3/4-14-PSHSSL20P12Q
41,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
40831506LS PS 1 -11 L-200PS 1-11-PSHSSL20P16U
58,100
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
40831262LS-PS 1/2 -14 L-150PS 1/2-14-PSHSSL15P08Q
19,800
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
18555827LS 2 L-150 PS 3/8-19-PS 3/8-19-高速度工具鋼(HSS)-
16,100
取扱い終了
代替品有
37052872LS-PS-100-1/4PS1/4PS1/4(加工ねじ)平行ねじ(PS)高速度工具鋼(HSS)L10P04-
6,980
取扱い終了
代替品有
37052897LS-PS-100-1/8PS1/8PS1/8(加工ねじ)平行ねじ(PS)高速度工具鋼(HSS)L10P02K
5,200
取扱い終了
代替品有
37052915LS-PS-100-3/8PS3/8PS3/8(加工ねじ)平行ねじ(PS)高速度工具鋼(HSS)L10P06-
8,970
取扱い終了
代替品有
37052933LS-PS-150-1PS1PS1(加工ねじ)平行ねじ(PS)高速度工具鋼(HSS)L15P02K
43,500
取扱い終了
代替品有
37052985LS-PS-150-1/4PS1/4PS1/4(加工ねじ)平行ねじ(PS)高速度工具鋼(HSS)L15P04-
9,560
取扱い終了
代替品有
37053003LS-PS-150-1/8PS1/8PS1/8(加工ねじ)平行ねじ(PS)高速度工具鋼(HSS)L15P02K
9,330
取扱い終了
代替品有
37053021LS-PS-150-3/4PS3/4PS3/4(加工ねじ)平行ねじ(PS)高速度工具鋼(HSS)L15P12Q
29,700
取扱い終了
代替品有
37053046LS-PS-150-3/8PS3/8PS3/8(加工ねじ)平行ねじ(PS)高速度工具鋼(HSS)L15P06-
16,100
取扱い終了
代替品有
37052967LS-PS-150-1/2PS1/2PS1/2(加工ねじ)平行ねじ(PS)高速度工具鋼(HSS)L15P08Q
19,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18555827LS 2 L-150 PS 3/8-1940831253LS-PS 3/8-19 L-150LS 2 L-150 PS 3/8-19 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831253ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
37052872LS-PS-100-1/440831095LS-PS 1/4 -19 L-100LS-PS-100-1/4 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831095ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
37052897LS-PS-100-1/840831086LS-PS 1/ 8-28 L-100LS-PS-100-1/8 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831086ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
37052915LS-PS-100-3/840831104LS-PS 3/8-19 L-100LS-PS-100-3/8 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831104ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
37052933LS-PS-150-140831287LS-PS 1 -11 L-150LS-PS-150-1 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831287ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
37052985LS-PS-150-1/440831244LS-PS 1/ 4-19 L-150LS-PS-150-1/4 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831244ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
37053003LS-PS-150-1/840831235LS-PS 1/8-28 L-150LS-PS-150-1/8 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831235ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
37053021LS-PS-150-3/440831271LS-PS 3/4-14 L-150LS-PS-150-3/4 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831271ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
37053046LS-PS-150-3/840831253LS-PS 3/8-19 L-150LS-PS-150-3/8 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831253ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする