曜日別特売

ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT

ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工内容量1本
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ねじの種類
材質
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28560475LS-PT-200-1-1/2-11PT 1 1/2-11--HSS-
136,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
18555854LS 2 L-100 PT 1/4-19PT 1/4-19--HSS-
9,270
4,698
5,168(税込)
当日出荷
28584747LS-PT-200-1/8-28PT 1/8-28--HSS-
19,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584756LS-PT-200-1/4-19PT 1/4-19--HSS-
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584765LS-PT-200-3/8-19PT 3/8-19--HSS-
32,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584774LS-PT-200-1/2-14PT 1/2-14--HSS-
39,400
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584799LS-PT-200-1-11PT 1-11--HSS-
71,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
40831043LS-PT 1/8-28 L-100PT 1/8-28-PTHSSL10T02K
8,590
4,798
5,278(税込)
当日出荷
37053064LS-PT-100-1/4PT 1/4-19PT1/4(加工ねじ)テーパーねじ(PT)HSSL10T04-
9,270
4,698
5,168(税込)
当日出荷
37053082LS-PT-100-1/8PT 1/8-28-(加工ねじ)テーパーねじ(PT)HSSL10T02K
8,590
4,398
4,838(税込)
当日出荷
40831061LS-PT 3/8-19 L-100PT 3/8-19-PTHSSL10T06-
15,700
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
37053107LS-PT-100-3/8PT 3/8-19-(加工ねじ)テーパーねじ(PT)HSSL10T06-
15,700
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
40831077LS-PT 1/16-28 L-100PT 1/16-28-PTHSSL10T01K-8
8,590
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
37053152LS-PT-150-1/4PT 1/4-19PT1/4(加工ねじ)テーパーねじ(PT)HSSL15T04-
14,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
37053177LS-PT-150-1/8PT 1/8-28-(加工ねじ)テーパーねじ(PT)HSSL15T02K
13,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
37053213LS-PT-150-3/8PT 3/8-19-(加工ねじ)テーパーねじ(PT)HSSL15T06-
23,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
35335223LS-PT L150 1'-11PT 1/8-28-(加工ねじ)テーパーねじ(PT)HSSL15T02K
58,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
77652323LS-PT L200 1'1/4-11PT 1 1/4-11-PTHSSL20T20U
107,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
77652339LS-PT L200 1'1/2-11PT 1 1/2-11-PTHSSL20T24U
136,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
77652348LS-PT L200 2'-11PT 2-11-PTHSSL20T32U
193,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40831174LS-PT 1/8-28 L-150PT 1/8-28-PTHSSL15T02K
13,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
40831183LS-PT 1/4-19 L-150PT 1/4-19-PTHSSL15T04-
14,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
40831192LS-PT 3/8-19 L-150PT 3/8-19-PTHSSL15T06-
23,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
40831201LS-PT 1/2-14 L-150PT 1/2-14-PTHSSL15T08Q
27,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
40831217LS-PT 3/4-14 L-150PT 3/4-14-PTHSSL15T12Q
41,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
40831226LS-PT 1 -11 L-150PT 1-11-PTHSSL15T16U
58,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
40831357LS-PT 3/8-19 L-200PT 3/8-19-PTHSSL20T06-
32,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
40831366LS-PT 1/2-14 L-200PT 1/2-14-PTHSSL20T08Q
39,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
40831375LS-PT 3/4-14 L-200PT 3/4-14-PTHSSL20T12Q
50,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
40831384LS-PT 1 -11 L-200PT 1-11-PTHSSL20T16U
71,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
40831576LS PT 3/8-19 L-120PT 3/8-19-PTHSSL12T06-
16,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40831585LS PT 1/8-28 L-200PT 1/8-28-PTHSSL20T02K
19,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
40831594LS PT 1/4-19 L-200PT 1/4-19-PTHSSL20T04-
19,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
28584738LS-PT-100-1/16-28PT 1/16-28--HSS-
8,590
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
28584790LS-PT-200-3/4-14PT 3/4-14--HSS-
50,400
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
18555836LS 2 L-100 PT 1/8-28-PT 1/8-28-高速度工具鋼(HSS)-
7,340
取扱い終了
代替品有
18555845LS 2 L-150 PT 1/8-28-PT 1/8-28-高速度工具鋼(HSS)-
11,700
取扱い終了
代替品有
18555863LS 2 L-150 PT 1/4-19-PT 1/4-19-高速度工具鋼(HSS)-
11,900
取扱い終了
代替品有
18555872LS 2 L-150 PT 1/4-19-PT 1/4-19-高速度工具鋼(HSS)-
11,900
取扱い終了
代替品有
18555888LS 2 L-100 PT 3/8-19-PT 3/8-19-高速度工具鋼(HSS)-
13,400
取扱い終了
代替品有
18555897LS 2 L-150 PT 3/8-19-PT 3/8-19-高速度工具鋼(HSS)-
19,600
取扱い終了
代替品有
18555906LS 2 L-150 PT 1/2-14-PT 1/2-14-高速度工具鋼(HSS)-
23,600
取扱い終了
代替品有
18555915LS 2 L-150 PT 3/4-14-PT 3/4-14-高速度工具鋼(HSS)-
36,100
取扱い終了
代替品有
40831052LS-PT 1/4-19 L-100PT 1/4-19PT 1/4-19PT高速度工具鋼(HSS)L10T04-
7,920
取扱い終了
代引不可
代替品有
37053143LS-PT-150-1/2PT1/2PT1/2(加工ねじ)テーパーねじ(PT)高速度工具鋼(HSS)L15T08Q
23,600
取扱い終了
代替品有
37053195LS-PT-150-3/4PT3/4PT3/4(加工ねじ)テーパーねじ(PT)高速度工具鋼(HSS)L15T12Q
36,100
取扱い終了
代替品有
37053125LS-PT-150-1PT1PT1(加工ねじ)テーパーねじ(PT)高速度工具鋼(HSS)L15T02K
10,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18555836LS 2 L-100 PT 1/8-2840831043LS-PT 1/8-28 L-100LS 2 L-100 PT 1/8-28 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831043ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
18555845LS 2 L-150 PT 1/8-2840831174LS-PT 1/8-28 L-150LS 2 L-150 PT 1/8-28 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831174ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
18555863LS 2 L-150 PT 1/4-1940831183LS-PT 1/4-19 L-150LS 2 L-150 PT 1/4-19 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831183ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
18555872LS 2 L-150 PT 1/4-1940831183LS-PT 1/4-19 L-150LS 2 L-150 PT 1/4-19 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831183ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
18555888LS 2 L-100 PT 3/8-1940831061LS-PT 3/8-19 L-100LS 2 L-100 PT 3/8-19 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831061ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
18555897LS 2 L-150 PT 3/8-1940831192LS-PT 3/8-19 L-150LS 2 L-150 PT 3/8-19 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831192ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
18555906LS 2 L-150 PT 1/2-1440831201LS-PT 1/2-14 L-150LS 2 L-150 PT 1/2-14 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831201ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
18555915LS 2 L-150 PT 3/4-1440831217LS-PT 3/4-14 L-150LS 2 L-150 PT 3/4-14 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831217ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
40831052LS-PT 1/4-19 L-10018555854LS 2 L-100 PT 1/4-19LS-PT   1/4-19  L-100 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 18555854ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
37053143LS-PT-150-1/240831201LS-PT 1/2-14 L-150LS-PT-150-1/2 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831201ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
37053195LS-PT-150-3/440831217LS-PT 3/4-14 L-150LS-PT-150-3/4 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831217ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする