曜日別特売

管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS

管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(1件のレビュー)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ねじの種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46188006SP-PS 3/8-19PS 3/8-19--HSS
8,480
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584424SP-PS-1-1/4-11PS 1 1/4-11--HSS
65,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28584440SP-PS-1-1/2-11PS 1 1/2-11--HSS
89,600
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
37053396SP-PS-1/4PS 1/4-19PS1/4平行ねじ(PS)HSS
5,130
2,798
3,078(税込)
当日出荷
37053414SP-PS-1/8PS 1/8-28-平行ねじ(PS)HSS
3,550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40832872SP-PS 3/8-19PS 3/8-19-平行ねじ(PS)HSS
8,480
4,698
5,168(税込)
当日出荷
40832881SP-PS 1/2-14PS 1/2-14-平行ねじ(PS)HSS
13,800
7,698
8,468(税込)
当日出荷
40832897SP-PS 3/4-14PS 3/4-14-平行ねじ(PS)HSS
22,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
40832906SP-PS 1 -11PS 1-11-平行ねじ(PS)HSS
41,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
40832915SP-PS 1 1/4-11PS 1 1/4-11-平行ねじ(PS)HSS
65,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40832924SP-PS 1 1/2-11PS 1 1/2-11-平行ねじ(PS)HSS
89,600
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
40832933SP-PS 2 -11PS 2-11-平行ねじ(PS)HSS
153,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37053353SP-PS-1PS1PS1平行ねじ(PS)高速度工具鋼(HSS)
36,800
取扱い終了
代替品有
37053371SP-PS-1/2PS1/2PS1/2平行ねじ(PS)高速度工具鋼(HSS)
12,100
取扱い終了
代替品有
37053432SP-PS-3/4PS3/4PS3/4平行ねじ(PS)高速度工具鋼(HSS)
19,700
取扱い終了
代替品有
37053457SP-PS-3/8PS3/8PS3/8平行ねじ(PS)高速度工具鋼(HSS)
7,430
取扱い終了
代替品有
40832854SP-PS 1/8-28PS1/8-28PS1/8-28平行ねじ(PS)高速度工具鋼(HSS)
3,110
取扱い終了
代替品有
40832863SP-PS 1/4-19PS1/4-19PS1/4-19平行ねじ(PS)高速度工具鋼(HSS)
4,500
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37053353SP-PS-140832906SP-PS 1 -11SP-PS-1 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832906管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
37053371SP-PS-1/240832881SP-PS 1/2-14SP-PS-1/2 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832881管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
37053432SP-PS-3/440832897SP-PS 3/4-14SP-PS-3/4 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832897管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
37053457SP-PS-3/840832872SP-PS 3/8-19SP-PS-3/8 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832872管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
40832854SP-PS 1/8-2837053414SP-PS-1/8SP-PS   1/8-28 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37053414管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
40832863SP-PS 1/4-1937053396SP-PS-1/4SP-PS   1/4-19 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37053396管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37053396
2022-06-19
用途: 排気温度計取付

ステンレスアウトレットパイプのセンサーボスのネジ山を作り直した。
しっかりとネジ山が切れ、切れ味も良かった。
滅多に使わないが、DIYであれば一生ものかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする